TELEVES - Optischer Rückumsetzer Quad / 4 x DCSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237631
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Kaskadierbar - Nein
Max. Stromaufnahme - 790 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450319253
Sonepar Artikelnummer
121374010
Hersteller Artikelnummer
237631
Hersteller Typ
OLR4N
Hersteller Artikel Nr.:
237631
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Kaskadierbar:
Nein
Max. Stromaufnahme:
790 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.840 kg


