TELEVES - Optischer Rückumsetzer TWIN / 2xDCSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237621
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450317457
Sonepar Artikelnummer
121234070
Hersteller Artikelnummer
237621
Hersteller Typ
OLR2K
Hersteller Artikel Nr.:
237621
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Max. Stromaufnahme:
550 mA
Netzteil:
beiliegend
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85255000


