TELEVES - Optischer SAT - QUAD - Umsetzer + terr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236904
Ausführung - Konvertermodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 4
Herkunftsland - PH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450327425
Sonepar Artikelnummer
121374013
Hersteller Artikelnummer
236904
Hersteller Typ
OMS4TSNGI
Hersteller Artikel Nr.:
236904
Ausführung:
Konvertermodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.337 kg
Der optischer QUAD - Umsetzer wandelt das vom LNB über ein LWL-Kabel kommende Signal950 - 5450 MHz in ein Standard-Satelliten-Signal im Bereich 950 - 2150 MHz. Der Quad-Umsetzer hat vier Ausgänge an die direkt vier Sat-Receiver angeschlossen werden können. Das terrestrische Signal steht nur zur Verfügung in Verbindung mit der Spannungsversorgung des Receivers oder permanent mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil OMS12NT.


