TELEVES - Optischer SAT - QUATRO - Umsetzer + terr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237004
Anzahl der Eingänge - 1
Kaskadierbar - Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4
Max. Stromaufnahme - 450 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450327432
Sonepar Artikelnummer
121374014
Hersteller Artikelnummer
237004
Hersteller Typ
OMS44TSNGI
Hersteller Artikel Nr.:
237004
Anzahl der Eingänge:
1
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Max. Stromaufnahme:
450 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.215 kg


