Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Sender 10dBm 1310nm CWDM SC/APC In. BT

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Sender 10dBm 1310nm CWDM SC/APC In. BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237603

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450327937

Sonepar Artikelnummer

121374012

Hersteller Artikelnummer

237603

Hersteller Typ

OLT1310KBT

Hersteller Artikel Nr.:

237603

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85255000

Gewicht:

1.046 kg

Gerät zur Umwandlung von Satellitensignalen eines WideBand-LNBs und terrestrischer Signale in ein optisches Signal, das über Glasfaser an bis zu 64 Teilnehmer ohne Verstärkung übertragen werden kann. Es arbeitet im 1550?nm-Fenster, wodurch sein Signal mit anderen CWDM-Sendern multiplexiert werden kann, um bis zu vier vollständige Satellitenbänder und DVB-T über eine einzige optische Faser zu übertragen. Dank seiner optimierten Elektronik und geringen Verluste kann die Anzahl benötigter Verstärker reduziert und die Installation in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht werden – bei gleichbleibend hoher Signalqualität während des gesamten Prozesses. Jeder Satelliteneingang verfügt über einen rauscharmen Verstärker und einen Entzerrer, um Koaxialkabellängen bei weiter entfernten Antennen auszugleichen. Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle lassen sich diese Einstellungen bequem per Smartphone oder Tablet über die ASuite-App konfigurieren und überwachen.