Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Sender 1550 terr. WDM 1310 sat. SC/APC 3dBm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Sender 1550 terr. WDM 1310 sat. SC/APC 3dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237302

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450256060

Sonepar Artikelnummer

120993435

Hersteller Artikelnummer

237302

Hersteller Typ

UOS15501310-9

Hersteller Artikel Nr.:

237302

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.491 kg

Alle TV-und Radioprogramme eines Satelliten plus alle DVB-T-Dienste über eine Glasfaser- leitung. Der FTTH-Sender empfängt ein optisches Satellitensignal (1310 nm) und ein digitales terrestrisches Signal welches in 1550nm moduliert wird, so dass nur ein optischer Ausgang zur Verteilung aller Signale benötigt wird. Bauteil eines kompletten Systems in Verbindung mit dem optischen Empfänger UOE15501310DIN (Ref. 237320).