TELEVES - Optischer Sender 2 x SAT Wideband in 1570 NM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237505
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Versorgungsspannung DC - 12 .. 18 V
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450272077
Sonepar Artikelnummer
121064380
Hersteller Artikelnummer
237505
Hersteller Typ
OLT1570K
Hersteller Artikel Nr.:
237505
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Versorgungsspannung DC:
12 .. 18 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
137 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.400 kg


