Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Sender 9dBm 1530nm CWDM FC/APC Au.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Sender 9dBm 1530nm CWDM FC/APC Au.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237517

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450286517

Sonepar Artikelnummer

121154987

Hersteller Artikelnummer

237517

Hersteller Typ

OLT1530KA

Hersteller Artikel Nr.:

237517

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.400 kg

Optischer Overlight Sender CWDM, Außenanwendung, DAB/UHF/SAT, 1530nm, Po 9dBm CWDM optischer Sender speziell für die Installation im Freien. Montage mit einem minimalen Abstand zum LNB. Dieses Gerät empfängt ein Satellitensignal von einem HF-Wideband-LNB und terrestrischem Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im 1530nm-Fenster mit 9dBm optischer Leistung an bis zu 64 Nutzer. Dank der optimierten Technik und der geringen Verluste kann die Anzahl der benötigten Verstärker reduziert werden, was den Einsatz in Gemeinschaftsanlagen vereinfacht, wobei die Signalqualität während des gesamten Betriebs erhalten bleibt. Das Gerät ist Teil des Overlight-Systems, das Satelliten- und terrestrische Signale über eine einzige Glasfaser an mehrere Nutzer verteilt.