Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Stecker FC/PC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Stecker FC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2354

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - FC

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450142684

Sonepar Artikelnummer

120244806

Hersteller Artikelnummer

2354

Hersteller Typ

OFCPC

Hersteller Artikel Nr.:

2354

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Farbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Adapter für die Verbindung von zwei optischen FC-Anschlüssen. Es ist zu empfehlen, dass beide die gleiche Ausführung aufweisen.