TELEVES - Optischer Umsetzer 1550nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237330
Ausführung - Konvertermodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 2
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450213711
Sonepar Artikelnummer
120776207
Hersteller Artikelnummer
237330
Hersteller Typ
UOU1550
Hersteller Artikel Nr.:
237330
Ausführung:
Konvertermodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.100 kg
Passiver Empfänger, der ein optisches Signal auf einer einzigen Faser (1310/1490/1550nm) überträgt und demultiplext (WDM). Das TVSignal (1550nm) wird in ein HF-Ausgangssignal (54-2400MHz) umgewandelt, während die Wellenlängen 1310/1490nm für optische Datensignale (GPON) bestimmt sind, um diese über seine optischen Port zu verteilen. Ideal für FTTH/FTTR Anwendungen und als HF-Overlay-Empfänger in GPON-Netzwerken.


