TELEVES - Optischer Verteiler 16-fach Anschlüsse SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234550
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184905
Sonepar Artikelnummer
120404838
Hersteller Artikelnummer
234550
Hersteller Typ
OV16
Hersteller Artikel Nr.:
234550
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.070 kg


