TELEVES - Optischer Verteiler 2-fach Anschlüsse SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233750
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184929
Sonepar Artikelnummer
120404835
Hersteller Artikelnummer
233750
Hersteller Typ
OV2
Hersteller Artikel Nr.:
233750
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73044989
Gewicht:
0.015 kg


