Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Verteiler 32-fach Anschlüsse SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Verteiler 32-fach Anschlüsse SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234650

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Ausgänge - 32

  • Anschlussart - sonstige

  • Fernspeisetauglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450184912

Sonepar Artikelnummer

120404839

Hersteller Artikelnummer

234650

Hersteller Typ

OV32

Hersteller Artikel Nr.:

234650

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Ausgänge:

32

Anschlussart:

sonstige

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.142 kg

Eine komplette Produktfamilie an optischen Verteilern für FTTx-Netze, PON usw. Ideal zur Montage in Schränken oder Anschlusskästen. Die wichtigsten Eigenschaften sind beispielsweise die hohe Zuverlässigkeit oder eine geringe Verteildämpfung. Hergestellt mit 900-µm-Singlemode-Faser welche die Norm ITU-T-G657A1 erfüllen.