TELEVES - Optischer Verteiler 4-fach Anschlüsse SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233950
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184936
Sonepar Artikelnummer
120404836
Hersteller Artikelnummer
233950
Hersteller Typ
OV4
Hersteller Artikel Nr.:
233950
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.022 kg


