TELEVES - Optischer Verteiler 8 - Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236001
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450152461
Sonepar Artikelnummer
120305419
Hersteller Artikelnummer
236001
Hersteller Typ
OVT8N
Hersteller Artikel Nr.:
236001
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.280 kg


