TELEVES - Optischer Verteiler 8-fach Anschlüsse SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234450
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184899
Sonepar Artikelnummer
120404837
Hersteller Artikelnummer
234450
Hersteller Typ
OV8
Hersteller Artikel Nr.:
234450
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.038 kg


