Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Adapterkabel Monomode SC/APC - LC/UPC 2m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Adapterkabel Monomode SC/APC - LC/UPC 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232627

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450240915

Sonepar Artikelnummer

120993431

Hersteller Artikelnummer

232627

Hersteller Typ

OSK2SCLC

Hersteller Artikel Nr.:

232627

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.025 kg

Optisches Patchkabel LC/UPC – SC/APC, Singlemode (SM), LSFH Innenkabel Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel (SM). Durch die LC/UPC-Stecker und die SC/APC-Stecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen. Lieferung in Einzelverpackung. Merkmale: Niedrige Dämpfung , beinhaltet Aramidfasern zur Verstärkung der Struktur, Faser-Typ: ITU-T G.657A2, LSFH-Mantel, Farbe Orange, LC/UPC und SC/ACP Anschlüsse, 2m lang