Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Dämpfungsglied 10 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Dämpfungsglied 10 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2365

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450144411

Sonepar Artikelnummer

120244789

Hersteller Artikelnummer

2365

Hersteller Typ

ODG10

Hersteller Artikel Nr.:

2365

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Optisches Dämpfungsglied 10 dB zur Erreichung der Mindestdämpfung von 15 dB zwischen LNB und Konverter wenn keine optischen Verteiler eingesetzte werden um eine Übersteuerung der Konverter zu vermeiden.