Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Dämpfungsglied 5dB Anschluss SCAPC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Dämpfungsglied 5dB Anschluss SCAPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236411

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450190456

Sonepar Artikelnummer

120568027

Hersteller Artikelnummer

236411

Hersteller Typ

ODG5-SC

Hersteller Artikel Nr.:

236411

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Optisches Dämpfungsglied 5dB Anschluss SCAPC, Dient zur Anpassung der Eingangspegel.