Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Duplexkabel Singlemode LC/APC 0,5m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Duplexkabel Singlemode LC/APC 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230680

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450303122

Sonepar Artikelnummer

121422954

Hersteller Artikelnummer

230680

Hersteller Typ

OK2LCAPC05

Hersteller Artikel Nr.:

230680

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.019 kg