Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Duplexkabel Singlemode LC/UPC 1m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Duplexkabel Singlemode LC/UPC 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230681

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450303139

Sonepar Artikelnummer

121422955

Hersteller Artikelnummer

230681

Hersteller Typ

OK2LCAPC1

Hersteller Artikel Nr.:

230681

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.025 kg