Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Kabel 1m SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Kabel 1m SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232626

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450239001

Sonepar Artikelnummer

120954758

Hersteller Artikelnummer

232626

Hersteller Typ

OSK1SCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

232626

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Vorkonfektioniertes optisches Patchkabel SC/APC, Singlemode (SM), LSFH Innenkabel Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Durch die SC/APC-Stecker können die Kabel auch an optischen Modulen der T0X-Kopfstelle eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen. Lieferung in Einzelverpackung. Merkmale • Faser-Typ:ITU-T G.657A2•LSFH-Mantel, Farbe Orange • SC/APC Anschlüsse