Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Kabel 2 Fasern Monomode LSFH f.Innen 300m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Kabel 2 Fasern Monomode LSFH  f.Innen 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231901

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450153307

Sonepar Artikelnummer

120340992

Hersteller Artikelnummer

231901

Hersteller Typ

OSK2I-300

Hersteller Artikel Nr.:

231901

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

Gummi

Farbe Einzelfaser:

verschiedene

Mit Zugentlastung:

Nein

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)

Mantel-Farbe:

orange

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Nein

Kabel metallfrei:

Nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Ja

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

17.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.5 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einblasbar:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

3.163 kg

Optisches Kabel mit 2-Faser (Single-Mode) mit LSFH-Mantel zur Innenmontage. Jede Faser hat ihren eigenen LSFH-Mantel und ist mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet. Dies sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit und erleichtert die Identifikation.