Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Kabel 2m SC/APC-FC/UPC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Kabel 2m SC/APC-FC/UPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232624

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450208717

Sonepar Artikelnummer

120776194

Hersteller Artikelnummer

232624

Hersteller Typ

OSK2SCFC

Hersteller Artikel Nr.:

232624

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

orange

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.024 kg

Vorkonfektionierte optische Patchkabel mit SC/APC-Stecker und FC/UPC-Stecker. Lieferung in Einzelverpackung