TELEVES - Optisches Kabel 48 Fasern Monomode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231714
Anzahl der Fasern - 48
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450203323
Sonepar Artikelnummer
120776197
Hersteller Artikelnummer
231714
Hersteller Typ
OSK48-250
Hersteller Artikel Nr.:
231714
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mantelmaterial:
sonstige
Farbe Einzelfaser:
verschiedene
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
76 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
760 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einblasbar:
Nein
Gewicht:
0.45 kg/km
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.045 kg


