Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Kabel 4Fasern LSFH Cca (G657A2) Innen 500m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Kabel 4Fasern LSFH Cca (G657A2) Innen 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231942

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450273029

Sonepar Artikelnummer

121064388

Hersteller Artikelnummer

231942

Hersteller Typ

OSK4I-500

Hersteller Artikel Nr.:

231942

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS1

Mantelmaterial:

sonstige

Farbe Einzelfaser:

verschiedene

Mit Nagetierschutz:

Nein

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Ja

Kabel metallfrei:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.22 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einblasbar:

Nein

Gewicht:

11 kg/km

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

5.500 kg

Optisches Kabel FK4 mit 4-Faser (Single-Mode) mit LSFH-Mantel, in Farbe Orange, zur Innen- montage. Jede Faser hat ihren eigenen LSFH-Mantel und ist mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet. Dies sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit und erleichtert die Identifikation. Fasertyp: 9/125-Faser, ITU-T G.657A2 , Beschichtungsdruchmesser 250 µm, EU-Brandschutzklasse Cca. Lieferbar auf 500 m Kunststoffspulen.