Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Kabel Dca 0.4m Stecker SC/APC-SC/UPC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Kabel Dca 0.4m Stecker SC/APC-SC/UPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232625

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450222942

Sonepar Artikelnummer

120930894

Hersteller Artikelnummer

232625

Hersteller Typ

OSK40SCPC

Hersteller Artikel Nr.:

232625

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

0.4 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.009 kg

Single-Mode (SM) Glasfaser-Patchkabel mit SC/APC-Stecker an einem Ende und SC/UPC am anderen Ende.Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen. Länge 40cm Lieferung in Einzelverpackung.