TELEVES - Optisches Patchkabel Deluxe MM OM42m LSFH LC/PC-SC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230931
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450277188
Sonepar Artikelnummer
121064385
Hersteller Artikelnummer
230931
Hersteller Typ
OSK2SCLCOM4
Hersteller Artikel Nr.:
230931
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
türkis
Faser-Standard nach ITU-T:
G.651.1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 1:
Nein
APC-Version Anschluss 2:
Nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.300 kg


