Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Patchkabel Deluxe SM OM3 2m LSFH Innen SC/PC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Patchkabel Deluxe SM OM3 2m LSFH Innen SC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230920

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450277171

Sonepar Artikelnummer

121064386

Hersteller Artikelnummer

230920

Hersteller Typ

OSK2SCMM2

Hersteller Artikel Nr.:

230920

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

blau

Faser-Standard nach ITU-T:

G.651.1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Nein

APC-Version Anschluss 2:

Nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.300 kg

Vorkonfektionierte optische Patchkabel 2m zur Verbindung von Netzwerkelementen über Multimode-Glasfaserkabel (MM). Da es sich um Duplex-Patchkabel handelt, eignen sie sich ideal für Glasfasernetze, bei denen dasselbe Element für den Upload- und Download ver- wendet wird. Mit SC/PC-Steckern zum Anschluss der Elemente eines optischen Netzwerks. Der Mantel ist LSFH in Farbe Wasserblau,und wird für den Innenmontage empfohlen. Lieferung in Einzelverpackung. Faser-Typ: Multimode OM3 ITU-T G.651.1