Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Patchkabel LSFH Dca SC/APC 30m or

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Patchkabel LSFH Dca SC/APC 30m or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232615

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450265611

Sonepar Artikelnummer

121051639

Hersteller Artikelnummer

232615

Hersteller Typ

OSK30SCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

232615

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

30 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.243 kg

Vorkonfektioniertes optisches Patchkabel SC/APC, Singlemode (SM), LSFH und Dca Euroklasse Innenkabel Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Durch die SC/APC-Stecker können die Kabel auch optischen Module der T0X-Kopfstellen eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen. Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze Manschette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den Anschluss und der Biegeradius ist geringer. Lieferung in Einzelverpackung. Highlights • Geringe Dämpfung und hohe Zuverlässigkeit • Kurzer Manschette an einem Ende: ermöglicht einen kleineren Biegeradius und eine optimale Anpassung im Anschlussbereich • Dca-s2,d2,a1 Euroklasse • Faser-Typ: ITU-T G.657A2 • LSFH-Mantel, Farbe Orange • SC/APC Anschlüsse • Verfügbar in unterschiedlichen Längen