Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Patchkabel SM LSFH 2m LC/APC - SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Patchkabel SM LSFH 2m LC/APC - SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232628

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279427

Sonepar Artikelnummer

121087759

Hersteller Artikelnummer

232628

Hersteller Typ

OSK2LCSC

Hersteller Artikel Nr.:

232628

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.016 kg

Optisches Patchkabel LC/APC – SC/APC, Singlemode (SM), LSFH Innenkabel Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel (SM). Durch die LC/APC-Stecker und die SC/APC-Stecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen. Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze Manschette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den Anschluss und der Biegeradius ist geringer. Lieferung in Einzelverpackung. Merkmale • Faser-Typ: ITU-T G.657A2 • LSFH-Mantel, Farbe Orange • LC/APC und SC/ACP Anschlüsse • 2m lang