Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches Patchkabel SM LSFH 3m LC/APC - LC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches Patchkabel SM LSFH 3m LC/APC - LC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232683

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279410

Sonepar Artikelnummer

121087760

Hersteller Artikelnummer

232683

Hersteller Typ

OSK3LCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

232683

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.024 kg

Vorkonfektioniertes optisches Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Durch die LC/APC-Stecker können die Kabel auch bei optischen Modulen der T0X-Kopfstellen eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen. Das Kabel ist an beiden Enden mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze Manschette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den Anschluss und hat einen geringeren Biegeradius.