Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optisches TWIN - Erdkabel 30m mit 4 x Stecker SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optisches TWIN - Erdkabel 30m mit 4 x Stecker SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236165

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450255933

Sonepar Artikelnummer

120959966

Hersteller Artikelnummer

236165

Hersteller Typ

OSMD30SCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

236165

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Einzelfaser:

grau

Mit Zugentlastung:

Nein

Mit Nagetierschutz:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Ja

Kabel metallfrei:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

27.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.44 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einblasbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Optisches Singelmode Glasfaserkabel 2 Adern mit SC/APC-Anschlüssen vorkonfektioniert, für die Verbindung von Einheiten in einer optischen SAT-ZF-Installation. Das Kabel hat einen PE-Mantel und ist somit im Außenbereich und für Erdverlegung geeignet. Kabeldurchmesser 5,9mm