TELEVES - OTDR-Messger. f.SM-Wellenl.1310+1550nm+MM-Wellenl.850+1300nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598002
Geeignet für - LWL
Ausführung - Mini OTDR 850/1300 nm
Anzeigeart - Touchscreen
Zusatzgerät anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450283660
Sonepar Artikelnummer
121205601
Hersteller Artikelnummer
598002
Hersteller Typ
OTDRPRO
Hersteller Artikel Nr.:
598002
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
Mini OTDR 850/1300 nm
Anzeigeart:
Touchscreen
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Mit Messkopf enthalten:
Ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
2.600 kg


