Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - OTDR-Messgerät für Singlemode Wellenlängen 1310+1550 nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - OTDR-Messgerät für Singlemode Wellenlängen 1310+1550 nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 598001

  • Ausführung - Fusionsspleiß

  • Auswuchtung - über Faserkern

  • Geeignet für Bändchenkabel - Nein

  • Extra Anschluss für Monitor - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450283714

Sonepar Artikelnummer

121087761

Hersteller Artikelnummer

598001

Hersteller Typ

OTDRBASIC

Hersteller Artikel Nr.:

598001

Ausführung:

Fusionsspleiß

Auswuchtung:

über Faserkern

Geeignet für Bändchenkabel:

Nein

Extra Anschluss für Monitor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

1.020 kg

Multifunktionale Messplattform. OTDR zur Messung aller gängigen Wellenlängen für Single- mode (1310 und 1550 nm) Glasfasrestrecken. Einfache Bedienung. Ideal für FTTH-Anwendungen.