Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - OTDRBASIC f.Singlemode 1310/1550nm Vor-/Nachlauffaser L-BOXX102

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 598052

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - Mini OTDR 1310/1550 nm

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450331255

Sonepar Artikelnummer

121374019

Hersteller Artikelnummer

598052

Hersteller Typ

OTBBOXX

Hersteller Artikel Nr.:

598052

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

Mini OTDR 1310/1550 nm

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

4.500 kg

Das OTDR Basic ist ein professionelles Messgerät zur Erkennung und Charakterisierung von Verlusten und Fehlern in Glasfasernetzen. Es misst die Zeit und Intensität des zurückkehrenden Lichts nach der Aussendung eines Pulses, um den Typ, Wert und die Position von Ereignissen auf der Strecke zu berechnen. Es ist ein unverzichtbares Gerät zur Beurteilung und Gewährleistung der Qualität von Glasfasernetzen. Es bietet mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät: Experten- und Auto-OTDR, optisches Leistungsmessgerät (OPM), stabilisierte Laserquelle (SLS), optische Verlustprüfung (OLT), visueller Fehlersucher (VFL) und RJ45-Netzwerkkabeltester. Der Automatikmodus verwendet voreingestellte Parameter und ist ideal für unerfahrene Installateure. Der Expertenmodus ermöglicht die manuelle Konfiguration von Parametern für detailliertere Analysen. Die Daten können als Faser-Trace, Ereignistabelle oder Ereigniskarte visualisiert werden. Im Lieferumfang ist die OTDR Trace Software enthalten, die die Analyse der Messungen am Computer über eine microSD-Karte oder USB-Verbindung ermöglicht. Das Gerät zeichnet sich durch seine kompakte Größe, ein 5-Zoll-Touchscreen-Display und eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden aus. Geliefert wird es mit einem Li-Ion-Akku, Datenkabel, Netzteil, RJ45-Tester, microSD-Karte mit Software und Transportkoffer. Für eine korrekte Messung ist die Verwendung einer Startfaser am Anfang und Ende der Verbindung unerlässlich. Enthaltene Startfasern: Gepanzerte Singlemode-Startfaser (SM) SC/APC-SC/UPC, 150 m (Art.-Nr. 236190) Gepanzerte Singlemode-Startfaser (SM) SC/APC-LC/APC, 150 m (Art.-Nr. 236193). Zusätzlich sind folgende Zubehörteile enthalten: Glasfaser-Pigtail LC/UPC – SC/APC, Singlemode (SM), LSFH für den Innenbereich (Art.-Nr. 232627) Glasfaser-Pigtail LC/APC – SC/APC, Singlemode (SM), LSFH für den Innenbereich (Art.-Nr. 232628) Optischer Adapter SC Buchse – SC Buchse Simplex Singlemode (SM), mit interner Verschlusskappe (Art.-Nr. 233205) Optischer Adapter LC Buchse – LC Buchse Duplex Singlemode (SM) (Art.-Nr. 233216) One-Click-Reiniger für F.O.-Stecker 2,5 mm: SC, ST, FC, E2000 One-Click-Reiniger für F.O.-Stecker 1,25 mm: LC, MU.