Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - OTDRPRO f.Singlemode u.Multimode m.SM-Vorlauffaser L-BOXX136

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 598053

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - Reflektometer OTDR 1300/850 nm

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450331262

Sonepar Artikelnummer

121374021

Hersteller Artikelnummer

598053

Hersteller Typ

OTPSBOXX

Hersteller Artikel Nr.:

598053

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

Reflektometer OTDR 1300/850 nm

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

5.760 kg

Das OTDR PRO ist ein professionelles Messgerät zur Erkennung und Charakterisierung von Verlusten und Fehlern in Glasfasernetzen. Es misst die Zeit und Intensität des zurückkehrenden Lichts nach der Aussendung eines Pulses, um den Typ, Wert und die Position von Ereignissen auf der Strecke zu berechnen. Es ist ein unverzichtbares Gerät zur Beurteilung und Gewährleistung der Qualität von Glasfasernetzen. Es verfügt über ein integriertes Quad-OTDR mit hohem Dynamikbereich (bis zu 38 dB in Singlemode), das sich für FFTX-, LAN- und WAN-Anwendungen eignet. Es bietet mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät: Experten- und Auto-OTDR, optisches Leistungsmessgerät (OPM), stabilisierte Laserquelle (SLS), optische Verlustprüfung (OLT) und visueller Fehlersucher (VFL). Der Automatikmodus verwendet voreingestellte Parameter, was ideal für Installateure mit wenig Erfahrung ist und nützlich, wenn die Länge der Strecke unbekannt ist. Der Expertenmodus ermöglicht die manuelle Konfiguration von Parametern für eine detailliertere Analyse. Die Daten können als Faser-Trace, Ereignistabelle oder Ereigniskarte visualisiert werden. Im Lieferumfang ist die OTDR Trace Software enthalten, die die Analyse der Messungen am Computer über eine microSD-Karte oder USB-Verbindung ermöglicht. Das Gerät zeichnet sich durch ein kompaktes Design, einen 8-Zoll-Touchscreen und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden aus. Geliefert wird es mit einem Li-Ion-Akku, Netzteil und Transportkoffer. Für eine korrekte Messung ist die Verwendung einer Startfaser, die im Lieferumfang enthalten ist, am Anfang und am Ende der Strecke unerlässlich. Gepanzerte Singlemode-Startfaser (SM) SC/APC-LC/APC, 150 m (Art.-Nr. 236193). Zusätzlich sind folgende Zubehörteile enthalten: Glasfaser-Pigtail LC/APC – SC/APC, Singlemode (SM), LSFH für den Innenbereich (Art.-Nr. 232628) Optischer Adapter SC Buchse – SC Buchse Simplex Singlemode (SM), mit interner Verschlusskappe (Art.-Nr. 233205) Optischer Adapter LC Buchse – LC Buchse Duplex Singlemode (SM) (Art.-Nr. 233216)