TELEVES - Overlight Opt. Rückumsetzer Wideband 1xSat+Terr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237545
Anzahl der Eingänge - 1
Kaskadierbar - Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 3
Max. Stromaufnahme - 370 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450298527
Sonepar Artikelnummer
121205594
Hersteller Artikelnummer
237545
Hersteller Typ
OLRWB1S
Hersteller Artikel Nr.:
237545
Anzahl der Eingänge:
1
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
3
Max. Stromaufnahme:
370 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.381 kg


