Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Overlight Opt. Sender 9dBm Ch31 DWDM SC/APC In.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Overlight Opt. Sender 9dBm Ch31 DWDM SC/APC In.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237571

  • Übertragung - LWL

  • Ausführung - Encoder

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450315361

Sonepar Artikelnummer

121205596

Hersteller Artikelnummer

237571

Hersteller Typ

OLTCH31K

Hersteller Artikel Nr.:

237571

Übertragung:

LWL

Ausführung:

Encoder

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

sonstige

Eingang:

F-Connector

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.400 kg

DWDM Sender für Wideband-Satelliten- und terrestrische Übertragung, speziell für die Inneninstallation entwickelt. Dieser Sender ist für die Übertragung von vier Satelliten an mehr als 64 Benutzer bei Einsatz von externen Verstärkern vorgesehen. Er empfängt ein Satellitensignal von einem HF-Wideband-LNB und einem terrestrischen Band und verteilt es über einen Glasfaserausgang im Kanal 31 (1552,52 nm) mit 9 dBm optischer Leistung. Die optimierte Elektronik und die geringen Verluste ermöglichen es, die Anzahl der erforderlichen Verstärker zu reduzieren und vereinfachen den Einsatz bei der Planung von Gemeinschaftsinstallationen, wobei die Signalqualität während des gesamten Verarbeitungsprozesses erhalten bleibt. Darüber hinaus ist er vollständig für den Einsatz in GPON-Installationen geeignet und passt sich an verschiedene Lösungen an. Dieses Gerät ist Teil des Overlight-Systems, das Satelliten- und terrestrische Signale über eine einzige Glasfaser an mehrere Nutzer verteilt.