TELEVES - Overlight-Widebandverstärker V/H high gain 29db Pegelst Entz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237562
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450271759
Sonepar Artikelnummer
121064382
Hersteller Artikelnummer
237562
Hersteller Typ
OLV-HG
Hersteller Artikel Nr.:
237562
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
29 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.381 kg


