TELEVES - Patchkabel S/FTP CU CAT6A LSFH 0,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209111
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450250839
Sonepar Artikelnummer
121087762
Hersteller Artikelnummer
209111
Hersteller Typ
PK6AL05G
Hersteller Artikel Nr.:
209111
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
2x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
79 %
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.220 kg


