TELEVES - Patchkabel S/FTP CU CAT6A LSFH 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209112
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (TIA)
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450250846
Sonepar Artikelnummer
121087763
Hersteller Artikelnummer
209112
Hersteller Typ
PK6AL1G
Hersteller Artikel Nr.:
209112
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
79 %
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.400 kg


