TELEVES - Patchkabel S/FTP CU CAT6A LSFH 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209115
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (TIA)
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450250877
Sonepar Artikelnummer
121087766
Hersteller Artikelnummer
209115
Hersteller Typ
PK6AL5G
Hersteller Artikel Nr.:
209115
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
Nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
NVP-Wert:
79 %
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
1.680 kg


