Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232602

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185902

Sonepar Artikelnummer

120404830

Hersteller Artikelnummer

232602

Hersteller Typ

OSCAPC2

Hersteller Artikel Nr.:

232602

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

weiß

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

0.9 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.010 kg

Mit dem Patchkabel werden Bauteile eines Netzwerks über Single-Mode Glasfaserkabel verbunden. Da die Kabel mit SC/APC-Anschlüssen bestückt sind, können diese auch in T.0X Kopfstationen (1550nm) eingesetzt werden.