Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pegelsteller Buchse/Buchse 20dB 5-2200 MHz DC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pegelsteller Buchse/Buchse 20dB 5-2200 MHz DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X4337

  • Anschlussart - F-Connector

  • Fernspeisetauglich - Ja

  • Frequenz - 5 .. 2200 MHz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136046859

Sonepar Artikelnummer

120244621

Hersteller Artikelnummer

X4337

Hersteller Typ

PST2050BB

Hersteller Artikel Nr.:

X4337

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Ja

Frequenz:

5 .. 2200 MHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.020 kg

Anschlüsse: BS = F-Buchse/Stecker BB = F-Buchse/Buchse Gleichspannungsdurchlass für LNC - Spannungsversorgung Zum Absenken zu hoher Pegel