Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pegelsteller F-Buchse/F-Quickstecker 20 dB 5-2200 DC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pegelsteller F-Buchse/F-Quickstecker 20 dB 5-2200 DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4005

  • Anschlussart - F-Connector

  • Fernspeisetauglich - Ja

  • Frequenz - 5 .. 2200 MHz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450040058

Sonepar Artikelnummer

120305424

Hersteller Artikelnummer

4005

Hersteller Typ

PST2200FQ

Hersteller Artikel Nr.:

4005

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Ja

Frequenz:

5 .. 2200 MHz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.080 kg

Pegelsteller F-Buchse/F-Quickstecker 20 dB 5-2200 DC, Mit DC-Pass, Gussgehäuse