Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230608

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Kabelpigtail

  • Adertyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279434

Sonepar Artikelnummer

121087758

Hersteller Artikelnummer

230608

Hersteller Typ

OSCAPC2P

Hersteller Artikel Nr.:

230608

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Kabelpigtail

Adertyp:

sonstige

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.002 kg

Single-Mode (SM)-Glasfaser-Pigtail-Patchkabel. Ein Ende ist mit einem LC/APC-Stecker vorkonfektioniert, das andere Ende ist ohne Stecker. Dadurch kann das Pigtail leicht mit einem Glasfaserkabel verbunden werden. Die 900?m Hülle ist vom Typ LSFH und wird für den Innen- bereich empfohlen.