Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC 24Stk.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC 24Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230802

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Vollader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279465

Sonepar Artikelnummer

121087751

Hersteller Artikelnummer

230802

Hersteller Typ

O24LCAPC1

Hersteller Artikel Nr.:

230802

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.055 kg

Kit mit 24 farblich unterschiedlichen Singlemode (SM) Glasfaser-Pigtails, in 2 Bündeln zu je 12 Fasern. Am einen Ende sind sie mit LC/APC-Steckern für den schnellen und einfachen Anschluss an optische Netzwerkgeräte sowie an Kopfstellen und Zubehör in Kommunikationsschränken ausgestattet. Das andere Ende ist nicht anschlussfertig, was dieses Pigtail-Kit besonders nützlich für das Spleißen mit Multifaserkabeln in einem typischen Backbone eines Mehrfamilienhauses macht. Darüber hinaus helfen die verschiedenen Farben bei der Identifizierung der verschiedenen Verbindungen und das Design in Gruppen von 12 Fasern erleichtert die Organisation von Fachböden und Schubladen in Racks und Glasfaserregistern. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen.