Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232603

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Typ - Kabelpigtail

  • Adertyp - Vollader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450259306

Sonepar Artikelnummer

121087757

Hersteller Artikelnummer

232603

Hersteller Typ

OSCAPC1

Hersteller Artikel Nr.:

232603

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Typ:

Kabelpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.002 kg

Single-Mode (SM)-Glasfaser-Pigtail-Patchkabel. Ein Ende ist mit einem SC/APC-Stecker vorkonfektioniert, das andere Ende ist ohne Stecker. Dadurch kann das Pigtail leicht mit einem Glasfaserkabel verbunden werden. Die 900?m Hülle ist vom Typ LSFH und wird für den Innenbereich empfohlen. Länge: 1m