Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 2m LSFH Inndoor LC/APC (900µm) 4färb.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Pigtail-Patchkabel SM 2m LSFH Inndoor LC/APC (900µm) 4färb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230820

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328378

Sonepar Artikelnummer

121374000

Hersteller Artikelnummer

230820

Hersteller Typ

O4LCAPC2

Hersteller Artikel Nr.:

230820

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.011 kg

Kit mit 4 Singlemode (SM) Pigtails. Am einen Ende sind sie mit LC/APC-Stecker für den schnellen und einfachen Anschluss an optische Netzwerkgeräte sowie an Kopfstellen und Zubehör in Kommunikationsschränken ausgestattet. Das andere Ende ist nicht anschlussfertig, was dieses Pigtail-Kit besonders nützlich für das Spleißen mit Multifaserkabeln in einem typischen Backbone eines Mehrfamilienhauses macht. Darüber hinaus helfen die verschiedenen Farben bei der Identifizierung der verschiedenen Verbindungen und das Design in Gruppen von 12 Fasern erleichtert die Organisation von Fachböden und Schubladen in Racks und Glasfaserregistern. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen. Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet.